Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
1/4"-os, 3/8"-os és 1/2"-os dugókulcsbetétek 77 darabos készlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/4"-os, 3/8"-os és 1/2"-os dugókulcsbetétek 77 darabos készlet

Dugókulcs TX csavarokhoz robusztus, praktikus műanyag kofferben műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Széles választék műanyag kofferben, 77 részes


  • Ez a választék TX dugókulcsbetétekkel ellátott felszerelések átfogó választékát tartalmazza műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz

  • A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus műanyag koffer gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel

  • Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak

  • A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők


Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes


  • TX IP: Vezérműszíjház-burkolat, sebességváltók, motor általánosságban véve, stb.

  • TX IPR: Szivattyúsoros befecskendező rendszerek bedugható szivattyúi, tömegárammérő, EWS3 motor indításgátló-vezérlőegység, befecskendező szivattyúk, váltakozó áramú generátor stb.

  • TX Plus: Lendkerekek, tengelykapcsoló-rögzítések stb.

  • Egyéb csavartípusok: Külső TX, TX, furattal és furat nélkül

  • Különböző behajtásokkal: 1/4"-os, 3/8"-os és 1/2"-os

  • Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő


DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra



Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Króm-vanádium acél

  • A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit