Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet

Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Nagyon széles választék, 59 darabos, masszív fémkazettában


  • Ez a készlet egy kiváló minőségű alapfelszereltség átfogó választékát kínálja műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz

  • A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel

  • Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak

  • Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik


Megfelelő dugókulcsbetétek és bitek szinte minden csavarhoz


  • Az 1/4 colos készlet tartalmaz 12 db dugókulcsbetétet 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással, valamint egy adaptert gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a 15 bithez

  • A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX

  • Az 1/2 colos készlet 19 db dugókulcsbetétet tartalmaz, 10 és 32 mm közötti kulcsnyílással

  • Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő


Erőteljes és hatékony meghúzás 1/4 colos és 1/2 colos szerszámokkal


  • A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható

  • A rugalmas hosszabbító, bedugható nyél az 1/4 colos szerszámokhoz, valamint a hajlított hosszabbítók mindkét szerszámmérethez hatékony és kényelmes munkavégzést biztosítanak

  • A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez

  • A kis, 7,5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását

  • Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz. Így a szerszám egy kézzel is használható


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • A felületek krómozottak és polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit