Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 56 darabos készlet
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyon széles választék, 56 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy kiváló minőségű alapfelszereltség átfogó választékát kínálja műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek és bitek szinte minden csavarhoz
- Az 1/4 colos készlet 12 db dugókulcsbetétet tartalmaz, 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással
- Az 1/2 colos készlet tartalmaz 19 db dugókulcsbetétet 10 és 32 mm közötti kulcsnyílással, egy praktikus dugaszolható nyelet és egy gyors szerszámcserét biztosító adaptert a 15 bithez
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes és hatékony meghúzás 1/4 colos és 1/2 colos szerszámokkal
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Forgatható talapzat a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!