Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2" spiráldugókulcs
Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
1/2”-os csavarmeghajtás, méret 16–21 mm
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső meghajtások részére
Fémkazettában kapható, kiváló minőségű, rögzítő funkcióval ellátott habszivacs betéttel
Ütvecsavarozókhoz használható
A kúposan spirális alaknak köszönhetően
könnyen kihajthatók az elkopott csavarok vagy anyák
Jelentős mennyiségű időt takarít meg
a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
A külső forgatónyomaték-beállításnak köszönhetően
ideális megoldás menetes szárakhoz vagy menetes csapokhoz
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!