Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174
1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174 - 1
1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174 - 2
1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

Könnyűfém keréktárcsák kíméletes szereléséhez. Hosszú kivitel színkóddal.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kivitel: kovácsolt, barnított



Behajtás: 1/2", biztosítócsap furat és O-gyűrű horony



Behajtás: Hatlapú, metrikus, Powerdriv



Forma: hosszú



Műanyag hüvely


Óvja az alumínium felnik festését a sérülésektől



Műanyag ütköző a dugókulcsbetétben


Védi a krómozott kerékcsavarok éleit és felületeit



Műanyag hüvely színkóddal


Egyszerűsíti a méretek azonosítását, és megakadályozza a munkaidő pazarlását