Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2"-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
- Felület: Krómozott, csiszolt/matt
- Kihajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Hegy: Hatlapfejhez
- POWERDRIV
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!