Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2 colos gépi dugókulcs betét, power beépített megerősített gyűrűvel a hosszú élettartam érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szabvány: DIN 3121/ISO 1174
- Kihajtás: Biztosítócsap-furat és O-gyűrű-horony
- Forma: hosszú
Hosszú élettartam
Megerősített gyűrű, ami legalább kétszer hosszabb élettartamot biztosít a könnyűfém felnikhez használt standard gépi dugókulcsokhoz képest.
Cserélhető műanyag hüvely
Műanyag bevonat az alumínium felnik védelme érdekében
Színkódolt dugókulcsok
Egyszerűbb azonosítani a szükséges méretet, így kevesebb munkaidő megy kárba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!