Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2 colos belső kihajtó, hosszú
Megfelelő megoldás elkopott menetű belső hatszög kulcsnyílású és TX-csavarok esetében. A legátlagosabb méretek kompakt választékban. Sok más hasonló csavarmeghajtáshoz is alkalmazható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
1/2 colos négyszög csatlakozás 12 és 14 mm-es mérethez
Az előrehaladást karima korlátozza
Fémkazettában, kiváló minőségű, rögzítő hatású szivacsbetéttel
Ideális mélyen fekvő csavarokhoz
A hosszabb kivitelnek köszönhetően
Jelentős időmegtakarítás
Többé nincs szükség kifúrásra és hegesztésre
Könnyedén meglazíthatók az elkopott menetű belső hatszögű és TX-csavarok
A kúposan spirális profilnak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!