Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tergivetro in gomma con manico in legno

Tergivetro in gomma con manico in legno
RQASCHIETTO-TERGIVETRO-CON-MANICO-LEGNO

Cod. art. 0824010076

EAN 4058794356021

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tergivetro in gomma con manico in legno

Cod. art. 0824010076
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
Con spugna per la rimozione degli insetti

Design robusto


Con supporto in alluminio



  • Con manico lungo in legno

  • Larghezza di pulizia ideale e gomma di rimozione

  • Nessun graffio grazie al supporto in metallo accorciato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Attrezzatura base per le aree di servizio di stazioni di rifornimento, officine automobilistiche o per operatori di parco veicoli.

Colore

Nero, Rosso

Materiale del manico

Legno

Lunghezza

530 mm

Larghezza

205 mm

Altezza

77 mm

Peso prodotto (per pezzo)

280,000 g

Lunghezza labbro in gomma

208 mm

Lunghezza impugnatura

500 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Secchio pulizia per stazioni di servizio

SECCHIO-P.-STAZIONI-SERVIZIO

Secchio in plastica con cestello porta spugne e indicatore di livello per officine automobilistiche e aree di servizio di stazioni di rifornimento.