Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tergivetro WIPE-N-SHINE

Tergivetro con attacco impugnatura Wipe-N-Shine
TERGIVETRO 450 MM

Cod. art. 0891350206

EAN 4038898454298

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tergivetro WIPE-N-SHINE

Cod. art. 0891350206
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
Con manico e prolunga per la rimozione di gocce d'acqua
  • Ideale per superfici estese

  • Utilizzabile con il manico telescopico

  • La gomma morbida garantisce un trattamento delicato ed un'ottima protezione delle superfici

  • Resistenza
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il tergivetro Wipe-N-Shine è ideale per eliminare l'acqua da superfici di grandi dimensioni. La gomma morbida protegge le superfici verniciate e le finestre senza lasciare tracce di calcare. Installabile su manici Würth, facilita la pulizia di autobus, autocarri, treni, ecc.

Colore

Verde

Materiale

Poliossimetilene, elastomeri termoplastici

Lunghezza

450 mm

Larghezza

190 mm

Altezza

70 mm

Peso prodotto (per pezzo)

233,500 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Manico in alluminio 1495 mm

PROLUNGA ERGONOMICA