Tergivetro WIPE-N-SHINE
Tergivetro con impugnatura Wipe-N-Shine
TERGIVETRO 350 MM CON MANICO
Cod. art. 0891350205
EAN 4038898454281
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile con manico telescopico
- La gomma morbida garantisce un trattamento delicato ed un'ottima protezione delle superfici
- Lunga durata
Caratteristiche tecniche(X)
Il raschietto per vetro Wipe-N-Shine è ideale per eliminare l'acqua dalle superfici. La gomma morbida protegge le superfici verniciate e le finestre senza lasciare tracce di calcare. Installabile su manici Würth, facilita la pulizia di autobus, autocarri, treni, ecc.
Colore | Verde |
Materiale | Poliossimetilene, elastomeri termoplastici |
Lunghezza | 350 mm |
Larghezza | 198 mm |
Altezza | 53 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 206,000 g |