Teras bağlantı parçası, braket
Teras bağlantı parçası açısı
TERAS BAĞLANTI PARÇASI-LTİPİ(ALU)60X60X7
Ürün no. 090700090
EAN 4050382293985
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tahtalar ve alt yapı arasındaki mesafe takozları aracılığıyla nem oluşması önlenir
Tahtalar her yönde şişebilir ve büzüşebilir
Alüminyum kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı
Mafsal genişliğinin ayarı değişkendir
Yeni bağlantı parçası, ahşap döşemelerin montajı için özel olarak geliştirilmiştir
- Görünmez: Bağlantı parçası tahtaların altına vidalanır (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) ve önceki bağlantı parçasına sabit şekilde bağlanır.
- Sağlam: Konstrüksiyon kuvvetleri doğrudan bağlantı parçası tarafından emilir.
- Uzun ömürlü: Yapının alttan havalandırılmasını sağlamak, böylece nem oluşmasını önlemek için montaj sırasında döşeme tahtaları ve alt yapı arasında mesafe oluşturulur. Ek olarak, tahtaların sadece bir tarafa vidalanması ahşabın serbest şekilde yerleştirilmesini sağlar.
- Kullanıcı dostu: Bağlantı parçası, önceden delmeden veya frezeleme gibi zaman gerektiren diğer ön çalışmalar olmadan monte edilebilir. Tahtalar bir oluk bulunmasını gerektirmez. Sağlam pozitif kilit sistemine rağmen, bağlantı parçası tüm yönlerde 15 mm'ye kadar son derece yüksek montaj toleransı sunar.
İPUCU: Paslanmaz çelik vidaları uygularken tornavidanın torkunu ayarlayın!
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Genişlik (b1) | 60 mm |
Kalınlık (h1) | 7 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Kenar genişliği | 25 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!