Teras bağlantı işkencesi
Teras bağlantı işkencesi
Ürün no. 0714662451
EAN 4052703351992
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çıkıntı (L2) | 100 mm |
Profil kalınlığı | 6 mm |
Profil genişliği (B) | 20 mm |
Germe kuvveti | 1500 N |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!