Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teppichmesser mit feststehender Klinge und Schnellwechselverschluss

TEPPMESS-ALUGRF-KOECHER-LANG

Art.-Nr. 071566 216

EAN 4099618307072

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Teppichmesser mit feststehender Klinge und Schnellwechselverschluss

Art.-Nr. 071566 216
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
  • Klingenwechsel in Sekunden durch Schnellverschluss

  • Polierter, ergonomischer Alugriff mit flacher Spitze

  • Andrückfläche am Griffende zum Anreiben von Stoßkanten

  • Inklusive Kunststoff-Köcher mit Gürtelclip

  • Für Bitumenbahnen geeignet, da der Verschlussmechanismus schmutzunempfindlich ist
Hinweis
  • Art. 0715 00 216: geeignet für Klingenlängen bis 190 mm; Lieferumfang: 10 Trapezklingen, 61 mm.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

320 mm

Ausführung

Bestückt

Klingenbreite

19 mm

Klingenlänge

190 mm

Klingenstärke

0,7 mm

Schneidenlänge

180 mm

Teppichmesser mit feststehender Klinge und Schnellwechselverschluss inklusive:
10 x
Trapezklinge im Spender

KLI-MESS-TRAPEZ

Beschreibung:
Klingenlänge: 61 mm
Ersatzklingen für Teppichmesser sowie Sicherheitsmesser mit hoher Stabilität und langer Standzeit für universelle Schneidarbeiten
Menge: 10 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bi-Metall-Klinge

KLI-MESS-TRAPEZ-BIMETALL-61MM

Durch Bi-Metall nahezu unzerbrechlich
x 10 St.
Trapezklinge schwarz

KLI-MESS-TRAPEZ-SCHWARZ

Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte
x 10 St.
Hakenklinge im Spender

KLI-MESS-(071566 01)-HAK

Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten bei Bodenbelägen und ähnlichen Materialien
Klinge konkav für Bitumen, PVC etc.

KLI-MESS-KONKAV

x 10 St.
Trapezklinge abgerundet

KLI-MESS-TRAPEZ-RUNDSPITZE

Scharfer und exakter Schnitt mit mehr Sicherheit dank abgerundeter Spitzen
x 10 St.
Klinge Glattschliff für Styropor

KLI-MESS-STYROPOR-GLTSCHLIFF-L180MM

für saubere, kontrollierte Schnitte bei Dämmstoffarbeiten
x 2 St.
Klinge Wellenschliff für Isolierstoffe und ähnliches

KLI-MESS-ISOLIERST-MIKROVERZA-L180MM

x 2 St.