Tepelný spínač, TDS 248
Tepelný spínač, TDS 248
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Zajišťovací zařízení |
Možnost montáže | Vodorovná montáž na strop |
Typ sestavení | Pro nasazení |
Druh instalace | Zapuštěná i povrchová montáž |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Bílá podobná RAL 9010 |
Odběr proudu v pohotovostním stavu | 22 mA |
Stupeň krytí | IP 42 |
Odběr proudu u závady | 16 mA |
Spínací napětí | 30 V/DC |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 80 °C |
Normy | EN 14637 |
Schválení | DIBt Z-6.510-2289 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!