Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tenuta per radiatore per tutti i motori con sistemi di raffreddamento senza sistemi di filtraggio

Sigillante per radiatore
TURAFALLE PER RADIATORI 300ML

Cod. art. 5861501300

EAN 4050642914513

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tenuta per radiatore per tutti i motori con sistemi di raffreddamento senza sistemi di filtraggio

Cod. art. 5861501300
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
300 ml sono sufficienti per 10 litri di refrigerante.

Sigilla permanentemente microincrinature e perdite.


Assicura il funzionamento del sistema di raffreddamento contro la perdita d'acqua.



Previene la perdita di acqua di raffreddamento.


Protegge contro i danni al motore.



Non intacca i materiali utilizzati per la costruzione del radiatore.


Non intacca le parti in gomma o plastica.

Indicazione

Il sigillante per radiatore non deve essere utilizzato se il sistema di raffreddamento è dotato di un filtro antisporcizia.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sigilla le micro incrinature nel radiatore, nel blocco motore e nella testa cilindrica. Possono essere sigillate anche le perdite dei raccordi per tubi. Sigillatura permanente di micro incrinature e piccoli punti di perdita, protezione del circuito di raffreddamento e della camera di combustione dalle perdite Il sigillante per radiatore impedisce la perdita di refrigerante.

Istruzioni

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Aggiungere il contenuto del flacone al sistema di raffreddamento caldo. Aprire le valvole del radiatore e far girare il motore per almeno 10 minuti. Controllare nuovamente il livello del refrigerante e la tenuta. Nei veicoli industriali, utilizzare un rapporto di dosaggio massimo di 1:100.

Contenuto

300 ml

Colore

Verde, Blu

Odore/profumo

Fruttato

Base chimica

Glicole etilenico

Densità

1,01 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Valore pH

9,76

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.