Tenuta per radiatore HP
Tenuta per radiatore HP
TURAFALLE PER RADIATORI HP 150ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigilla le perdite fino a un max. di 0,1 mm
I filtri antisporcizia nel circuito di raffreddamento non vengono danneggiati
Uso preventivo a ogni cambio dell'antigelo
Effetto sigillante dovuto a particelle finissime e sintetiche
Il contenuto di un flacone è sufficiente per 10 litri di liquido refrigerante
Caratteristiche tecniche(X)
Usare per micro-perdite della guarnizione della testata del cilindro e dei raccordi flessibili e per le perdite dovute a evaporazione nel sistema di raffreddamento.
Aggiungere direttamente al circuito di raffreddamento quando il motore è caldo. Aggiungere il turafalle attraverso il serbatoio di compensazione. Poi far girare il motore per almeno 10 minuti fino a quando il termostato si apre e il riscaldamento emette chiaramente calore. Quindi spegnere il motore, controllare il livello del liquido refrigerante e rabboccare se necessario
Contenuto | 150 ml |
Colore | Blu |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Acqua |
Densità | 1,01 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Valore pH | 9 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.