Tensor de amarre superior
Tensor fijación superior correa y gancho plano A2
DDU /HAK-UEBERTOTPKTSPN-A2-CHHAK-L17
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 152 mm |
Anchura (B) | 58 mm |
Altura (H) | 25,8 mm |
Distancia entre orificios (A) | 28 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |