Tensilock schroef Verbus®
VB W-158.12 staal 100 blank
SHR-RIPP-VB-W158.12-100-M12X60
Art.-nr. 414281260
EAN 4048539943630
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Flensdiameter (dc) | 24 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Interne aandrijving (s1) | 0 - Niet van toepassing |
Normering | W158.12 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 100 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Ribben |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,75 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schachtdiameter | 12 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |