Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Tensilock schroef

VB W-158.12 staal 100 zinklamel zilver
SHR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X25

Art.-nr. 414241625

EAN 4048539773527

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Tensilock schroef

Art.-nr. 414241625

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

W-4142 staal 100/10.9 zinklamel, zilver
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

25 mm

Flensdiameter (dc)

31 mm

Kophoogte (k1)

14 mm

Externe aandrijving (s1)

SW22

Interne aandrijving (s1)

0 - Niet van toepassing

Normering

W158.12

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

100

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Ribben

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Koptype

Zeskantkop met flens

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

2 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schachtdiameter

16 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie