Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tenditore per fascia antivento

Tenditori per nastro forato

Cod. art. 0681070005

EAN 4099618049187

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tenditore per fascia antivento

Cod. art. 0681070005

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tensionamento uniforme di più fasce controvento parallele
  • Avvitamento successivo possibile in qualsiasi momento

  • Include bulloni, rondelle e dadi M4 x 20 mm

  • Acciaio, galvanizzato giallo (A2K)

  • Applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2 in linea con EN 1995:2013
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fasce antivento per tensionamento

Lunghezza

170 mm

Larghezza

42 mm

Diametro foro

5 mm

Peso

811 g

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 7 MM

Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®