Tenditore esterno con nastro e gancio sponda senza sicura
Tenditore esterno con gancio sponda senza sicura
TENDITORE INOX P/TELONI GANCIO SPOND
Cod. art. 088050015
EAN 4024835848978
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (L) | 152 mm |
Larghezza (B) | 58 mm |
Altezza (H) | 25,8 mm |
Distanza fori (A) | 28 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |