Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tenditore a cricchetto standard gancio sponda

Tenditore a cricchetto, gancio sponda, standard
TEND-A-CRIC-GAN-SPONDA-LC25KN-L8M

Cod. art. 071392 206

EAN 4045727326336

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tenditore a cricchetto standard gancio sponda

Cod. art. 071392 206
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
Certificato GS, gancio uncino
  • Cricchetto a tensionamento standard

  • Nessuna abrasione o usura prematura grazie all'etichetta interna
Indicazione

Il colore dei sistemi di ancoraggio con nastro colorato non è indelebile al 100%. L'utilizzo sotto pioggia costante potrebbe causare lievi macchie

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ancoraggio

  • Bloccaggio sicuro

Esecuzione

A due pezzi

Larghezza

50 mm

Lunghezza

8 m

Max allungamento cinghia fermacarico

5 %

Lunghezza lato fisso

0,5 m

Lunghezza estremità allentata

7,5 m

Forza di trazione LC consentita nella reggiatura

5000 daN

Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta

2500 daN

Precarico

400 daN

Forza manuale tendinastro

50 daN

Certificazione del prodotto

Sicurezza certificata GS

Materiale

PES - Poliestere

Forma gancio

Gancio a tenaglia

Etichetta interna

Colore

Rosso

Normative

EN 12195-2

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 100 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Angolo di protezione bordo in plastica

PARASPIGOLO P/NASTRO 50MM

x 40 pz.
Paraspigolo angolare XXL In plastica

PARASPIGOLO XXL PER NASTRO 50 MM