Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Tendeur de bande de contreventement

Retendeurs de sangle de fixation
RETGT-F.STSTRP-MAN

Art. N° 0681070005

EAN 4099618049187

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Tendeur de bande de contreventement

Art. N° 0681070005

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une tension homogène de plusieurs bandes de contreventement en parallèle
  • Serrage supplémentaire possible à tout moment

  • Boulons de M4 x 20 mm, rondelles et écrous inclus

  • Acier galvanisé jaune (A2K)

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bandes de contreventement avec tendeur

Longueur

170 mm

Largeur

42 mm

Diamètre du trou

5 mm

Poids

811 g

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-COURTE-POWERDRIV-7MM

Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®