Tenazas sujetatubos
Pinzas de agarre 4x ajustables
TENAZA DE SIFON L:230MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mangos:
Recubierto de plástico
Cabeza:
Mordazas de sujeción dentadas, los dientes cubren toda la zona de sujeción
Material:
Acero al cromo vanadio, forjado
Junta:
Junta de solape, ajustable
Diseño:
Cromado, 4x ajustable
Hojas de datos(X)
Juntas roscadas de tubos de plástico, tuercas de unión, sifones y racores
Longitud en pulgadas (L) | 9 in |
Longitud (L) | 230 mm |
Rango de agarre en pulgadas | 10 in |
Rango de agarre | 250 mm |