Tenazas de pico de loro de ajuste automático
Tenazas de pico de loro, ajuste automático
WTRPMPPLRS-SELVADJUSTMENT-250MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Consiguen siempre la anchura de apertura perfecta
El ajuste automático permite que no sea necesario encontrar la anchura correcta.
Resistente
Dientes (51 HRC) y amortiguadores de muelle con endurecido especial
Hojas de datos(X)
Longitud en pulgadas (L) | 10 in |
Longitud (L) | 250 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 10-32 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |