Tenazas de ferrallista para pernos
Tenazas de corte frontal
HBLVORSHND-BLZ-L200MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Idóneas para cortar a la longitud deseada en superficies niveladas
- Hojas sometidas a temple por inducción
- Aplicación de fuerza reducida gracias a su transmisión óptima mediante palanca
- Cabeza pulida, mango revestido de plástico
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 200 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 3,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro para clavos | 4 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 3 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 6 mm |
Longitud en pulgadas | 8 in |