Tenazas de corte frontal
Tenazas de corte frontal DIN ISO 5748
TENAZAS ARTICULD.CORTE FRONT. L160MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cortes limpios con menos esfuerzo gracias al filo de corte de fresado especial de precisión
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las superficies
- Cuchillas: Endurecimiento inductivo adicional
- Superficie: Completamente pulida y sellada con barniz transparente
- Carcasas del mango: PVC, doble inmersión
- Articulación: superpuesta
Hojas de datos(X)
- Para alambres entre blandos y muy duros
- También apto para trabajos de atadura y corte de alambre de atar, p. ej., para alambre de ferralla en construcción con hormigón
Longitud (L) | 160 mm |
Anchura de las mordazas (cerradas) (A) | 30 mm |
Longitud del filo de corte (C) | 25 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 3,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 2,2 mm |
Longitud en pulgadas | 6 1/4 in |
Longitud de las mordazas (B) | 9 mm |