Tenaza compacta
Tenaza compacta
BLZSHND-KOMPAKT-L200MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Hojas de precisión endurecidas por inducción
- Rendimiento de corte extraordinariamente alto con aplicación de fuerza reducida gracias a la transmisión mediante palanca
Hojas de datos(X)
Longitud | 200 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando | 6 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 5,2 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 4 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 3,6 mm |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Cloruro de polivinilo |
Longitud en pulgadas | 8 in |