Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Temperguss-Schraubzwinge mit Schutzkappen

Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen
SHRBZWINGE-TG-100X50MM

Art.-Nr. 071467110

EAN 4068362181191

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Temperguss-Schraubzwinge mit Schutzkappen

Art.-Nr. 071467110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen mit den hochwertigen Tempergussbügeln und den materialschonenenden Schutzkappen.
  • Die pulverbeschichteten Temperguss-Spannbügel sind extrem fest, flexibel und korrosionsbeständig.

  • Die beweglich gelagerte Druckplatte passt sich optimal an das Material an.

  • Die Druckplatte ist kaltfließ-gepresst und galvanisch verzinkt.

  • Schutzkappen auf Gleit- und Spannbügeln schützen das Material.

  • Für einen sicheren Sitz greift ein Gewindestift in die Schienenführung und schützt vor Lösen und Verrutschen.

  • Die Hohlprofilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl ist 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt. Damit ist sie extrem stabil und korrosionsbeständig.

  • Hält höchster Beanspruchung stand: Das Trapezgewinde der Spindel ist gerollt, kaltverfestigt und vergütet.

  • Handlicher, ergonomischer Holzgriff sorgt für optimale Kraftübertragung.

  • Unterschiedliche Spannweiten und Ausladungen für verschiedenste Anwendungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

100 mm

Ausladung (L1)

50 mm

Profilbreite (B)

15 mm

Profilstärke (L2)

5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzkappenstreifen für Schraubzwingen

SHTZKASTRFN-1PAAR

Zum schonenden Spannen des Werkstückes
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen