Temperaturbestandig smørefett for cv-ledd
Drivakselfett CV
DRIVAKSELFETT CV 90 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motstandsdyktig mot oksidasjon – beskytter mot korrosjon
God slitasjebeskyttelse
God lastbærende kapasitet
Funksjoner for nødkjøring
- Egnet for lave glidehastigheter
- Egnet for oscillerende bruksområder
Inneholder verken syre, harpiks, silikon eller AOX
Rengjør skitne smørepunkter grundig.
Dataark(X)
Høytemperatur litiumkompleksfett på basis av mineralolje med tilsetningsstoffer for å forbedre korrosjons- og oksidasjonsbeskyttelse, slitasjebeskyttelse og bæreevne.
Kjemisk base | Litium-sammensetning |
Farge | Svart |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,98 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 160 °C |
Min. dråpepunkt | 220 °C |
Vannløselig | Nei |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
NLGI-klasse | 1-2 |
Atferd ved kontakt med vann | 1-90 |
Betingelser for atferd ved kontakt med vann | i henhold til DIN 51807-1 |
Min. bearbeidet inntrengning | 290 mm |
Maks. bearbeidet inntrengning | 310 |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til DIN ISO 2137 |
Motstandsdyktig mot oksidasjon | DIN 51808 |
Vekt av innhold | 90 g |
Beholder | Rør |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.