Temizlik sıvısı Multiclean
Multiclean temizlik sıvısı
MULTİ TEMİZLEME SPREYİ 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Gıda işlemlerinde ve depolama alanlarında kullanımı uygundur, NSF H1 ve K1
Uygulama esnasında ürün, gıda maddeleri ile teknik sebeplerden ötürü temas edebilir
İyi temizleme ve yağdan arındırma performansı
Kabuk tutmuş yağ ve reçine ile silikon kalıntılarını temizler
İyi malzeme uyumluluğu
Aseton içermez
AOX ve silikon içermez
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gereken minimum miktar kullanılabilir.
NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş
VbF = Yanıcı Sıvılar Kararnamesi, (01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli değildir) BetrSichV [Operasyonel Güvenlik Kararnamesi] ile değiştirilmiştir (03.10.2002 tarihinden itibaren geçerlidir)
Veri sayfaları(X)
Gıda ve ilaç endüstrisinin, matbaacılık sektörünün kritik alanlarında kullanılan makinelerin, düzeneklerin ve aletlerin montaj ve bakım işlerinde, bunların artık bırakmadan temizlenmesi ve yağdan arındırılmasında, ayrıca hafif ve ağır ve tahriş edici temizleyicilerin kullanılmasının istenmediği bütün uygulamalarda.
Temizlenecek parçalara yaklaşık 20 cm mesafeden püskürtün ve kuruması için bekleyin.
İçerik | 400 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
Kimyasal baz | Alifatik hidrokarbon |
Yoğunluk/koşullar | 0,78 g/cm³ / Aktif madde, 20°C |
Min. parlama noktası | 40 °C |
Aseton içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!