Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Temizlik süngeri Kil serisi

Kil serisi polisaj süngeri
KİL SÜNGERİ - 70X40X110

Ürün no. 0585300110

EAN 4053479692555

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Temizlik süngeri Kil serisi

Ürün no. 0585300110
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
En iyi polisaj sonuçları için boyalı yüzeylerin etkili bir şekilde derinlemesine temizlenmesi ve mükemmel şekilde hazırlanması
  • Geleneksel temizlik işlemleri ile çıkarılamayan inatçı kalıntı ve kiri boyalı yüzeylerden zahmetsizce çıkararak parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar.

  • Çok düşük ısı geliştirme ve aşındırıcı temizlik maddelerinden kaçınma özelliği sayesinde özellikle hassas temizlik.

  • Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir

  • Zaman, enerji ve maliyetten önemli oranda tasarruf

  • Son derece kolay kullanım
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Özellikle yeni ve kullanılmış araçların ayrıntılı temizlik işlemleri sırasında sprey boya karartılarının, reçine, zift ve böcek kalıntılarının hızlı ve zahmetsiz bir şekilde temizlenmesi içindir. Boyalı yüzeyler, cam, krom vb.

Kılavuz

Temizlenecek alanı ve temizlik pedini su veya nötr pH değerine sahip bir araç şampuanıyla yıkayın (yüksek derecede
seyreltilmiş 0893125005 ürün numaralı R1 temizleyici kullanmanızı öneririz). Ardından basınç uygulamadan nemli yüzeye temizlik ped ile işlem uygulayın. Temizlik pedi ile temizlenmesi için yüzeyin ve temizlik pedinin daima nemli olması gerekir. Temizlik işlemi sırasında gerekli oldukça yüzeyi ve temizlik pedini pompalı sprey kabı ile ıslatmanızı öneririz.


Temizlik işlemini tamamladıktan sonra mikrofiber bir bez ile tüm kalıntıları almanız yeterlidir. Yüzey polisaj veya sızdırmazlık işlemi için tamamen hazırdır.

Renk

Siyah, Kırmızı

Uzunluk x genişlik

110 x 70 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pompalı sprey kabı Çözücüler için

POMPALI SPREY KABI-1L(F.BALATA TEM.İÇİN)

Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için
x 1 ad.
Üniversal temizleyici R1

R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 5LT

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.