Temizlik bezi Wipe 500 Tex
Wipe 500 Tex temizlik bezi
TEMİZLEME BEZİ-RULO-32X38CM-500YAPRK-MVİ
Ürün no. 0899800880
EAN 4048539688838
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tüy bırakmaz
Tüy kalıntıları bırakmayan optimum temizlik.
Yüksek mukavemetli
İnce ve sert yüzeyleri temizlemek için yırtılmaya dayanıklı bez.
Geniş kullanım alanı
Boyalı, metal ve pürüzsüz ahşap yüzeyler için uygundur.
Oldukça emici
Su, yağ ve gres lekelerini çıkarır; belirli durumlarda asitlere, bazlara ve çözücülere karşı dayanıklıdır.
Silikon içermez
Temizlik bezi, piyasada satılan çoğu çözücüye karşı mükemmel dirence sahiptir ve belirli durumlarda asit ve bazlara da dayanıklıdır.
Veri sayfaları(X)
Wipe 500 Tex, çok çeşitli sektörlerde yüzeylerin temizlenmesi için uygundur (araçlar, metal işleme, mutfak yapımı, matbaalar, üretim alanları). Cam yüzeyleri temizlemek için de idealdir.
Yağ, yağlayıcı ve gres gibi lekeler temizlik bezi ile çıkarılabilir. Bezin yırtılmaya karşı yüksek mukavemeti sayesinde yüzeyler; talaşlar ve köşeler gibi sert malzemelerden de temizlenebilir.
Kirlenme miktarına göre bez birden fazla kez kullanılabilir. Kullandıktan sonra bezi atın.
Yüzeyi bezle temizleyin. Würth temizlik maddeleri kullanarak bezin temizleme etkisini arttırmak mümkündür.
Kap | Rulo |
Tasarım | Bobin |
Levha uzunluğu x levha genişliği | 38 x 32 cm |
m² başına kaplama ağırlığı | 70 g |
Renk | Mavi |
Uzunluk x genişlik | 19000 x 32 cm |
Kesme sayısı | 500 ADET |
Sac uzunluğu | 38 cm |
Sac genişliği | 32 cm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!