Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Temizlik bezi Kil serisi

Temizlik bezi kil serisi
KİL BEZİ - 300X320MM

Ürün no. 0585300320

EAN 4053479692654

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Temizlik bezi Kil serisi

Ürün no. 0585300320
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
Boyalı yüzeylerde polisaj işlemi için derinlemesine ön temizlik, ideal hazırlık ve yüksek verimlilik sağlar
  • Boyalı yüzeylerde inatçı kirleri ve kalıntıları zahmetsizce temizleyerek parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar.

  • İşlem sırasında ısı oluşturmadığından ve aşındırıcı temizlik maddelerine gerek duymadığından yüzeye zarar vermeyecek şekilde temizler.

  • Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir

  • Önemli ölçüde zaman, güç ve maliyet tasarrufu

  • Çok kolay uygulama
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Özellikle yeni araçların temizliği ve kullanılmış araçların bakımı sırasında yüzeylerde bulunan sprey boya, reçine, zift ve böcek kalıntılarının hızlı ve kolay şekilde giderilmesi için kullanılır. Boyalı yüzeyler, cam, krom vb.

Kılavuz

Temizlenecek olan yüzeyi ve temizlik bezini suyla veya PH değeri nötr olan oto şampuanı ile yıkayın (yüksek derecede seyreltilmiş şekilde R1 temizleyici ürün no. 0893125005 tavsiye ederiz). Daha sonra baskı uygulamadan temizlik bezi ile nemli yüzeyi silin. Temizlik beziyle temizlemek için hem yüzey hem de bez sürekli nemli olmalıdır. Temizlik işlemi sırasında gerekli oldukça yüzeyi ve temizlik bezini pompalı sprey kabı ile ıslatmanızı öneririz.


Temizlik işlemini tamamladıktan sonra mikrofiber bir bez ile tüm kalıntıları almanız yeterlidir. Yüzey artık polisaj ve boya koruma işlemleri için hazır durumdadır.

Renk

Siyah, Kırmızı

Uzunluk x genişlik

320 x 300 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pompalı sprey kabı Çözücüler için

POMPALI SPREY KABI-1L(F.BALATA TEM.İÇİN)

Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için
x 1 ad.
Üniversal temizleyici R1

R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 5LT

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.