Temizleme tabancası Profi
Temizleme tabancası Profi
Ürün no. 0886001040
EAN 4050382700674
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Pirinç / paslanmaz çelik, etilen propilen dien terpolimer kauçuk dış manşon |
Renk | Mavi |
Bağlantı dişi | IT 1/2 inç |
Maks. sıcaklık direnci | 50 °C |
Maks. çalışma basıncı | 24 bar |
Akış kapasitesi | 25 l/min |
Akış kapasitesi koşulları | 5 bar'da |