Telo di copertura poliaccoppiato
Telo di copertura poliaccoppiato
TELO-ACCOPP-B.CO/AVANA-300G-0,9X72,2M
Cod. art. 0818040050
EAN 4046777442700
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resiste a carichi pesanti, adatta anche per l'uso sotto le impalcature
- La pellicola in PE accoppiata al telo su entrambi i lati lo rende impermeabile, resistente allo strappo e di forma stabile.
La larghezza del rotolo può variare da 0,80 a 1,30 m in base alla disponibilità!
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per la protezione contro sporco e danni di tutte le superfici solide durante lavori di pittura e di intonacatura. Il telo poliaccoppiato fornisce un'ottima protezione della superficie di appoggio di ponteggi e delle superfici durante i lavori di posa di calcestruzzo e massetto.
Il telo può essere posato in strisce, accostate o sovrapposte, e fissato con del nastro adesivo, in modo da fornire un'efficace protezione per tutti i tipi di pavimenti esterni e interni.
Larghezza | 1,2 m |
Lunghezza | 54,2 m |
Superficie | 65 m² |
Peso per m² | 300 g |
Colore | Bianco, Marrone |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.