Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Telo da sottotetto STAMISOL PACK 500

Pellicola protezione tetto, STAMISOL PACK
PELLICOLA PROTEZIONE TETTO L25 LARG2,5M

Cod. art. 0681001152

EAN 4053479067001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Telo da sottotetto STAMISOL PACK 500

Cod. art. 0681001152

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 65 m2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Robusta membrana saldabile con eccezionale resistenza meccanica per tetti a falda con bassa pendenza (≥ 5°) e tetti a botte

Robusta e resistente


Resistente alle radiazioni UV, alla pioggia battente e alle condizioni meteorologiche estreme delle zone di alta montagna



Resistente alla compressione e al calpestio


Garantisce un elevato livello di sicurezza durante l'installazione



Saldabile e incollabile


Saldabile a tutte le temperature esterne e anche a temperature superiori a 5 °C



Riciclabile al 100%


Grazie al processo di riciclaggio Texyloop®



Adatto anche per il pre-assemblaggio


Franco fabbrica per una rapida impermeabilizzazione del tetto

Indicazione

I teli da sottotetto e da facciata Stamisol devono essere impiegati solo in combinazione con prodotti ed accessori della gamma Stamisol!


Le proprietà meccaniche specificate nelle informazioni sul prodotto sono valori medi con una tolleranza di ± 10 %.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per l'incollaggio su legno, metallo o sottostrutture di intonaco

  • Adatto per l'uso in zone d'alta montagna

  • Per le coperture di tutti i tipi di tetti (eccetto tetti non ventilati in ardesia)

  • Adatto a tutti i substrati

  • Adatto per l'installazione diretta su materiali isolanti/adatto a tutte le strutture di tetto

Esecuzione

Senza strisce autoadesive

Peso per m²

520 g

Lunghezza rotolo

25 m

Larghezza rotolo

2,6 m

Superficie

65 m²

Numero rotoli per pallet

25 PZ

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Resistenza temperatura min/max

-40 a 100 °C

Spessore

0,5 mm

Per copertura provvisoria

24 Mesi

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1

Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

0,95 m / conforme a EN 1931

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

500 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

800 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

2500 N

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

1500 N

Condizione per potere elastico

32 % / conforme a DIN EN 12311-1

Condizioni per temperatura di flessibilità a freddo max

-40 °C / conforme a EN 1109

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

60 °C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Membrana di collegamento

CONMEMBR-F.CONSEAL-STAMISOL

Permeabile al vapore. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
x 2 pz.
Adesivo STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Cartuccia da 310 ml. Circa 6-8 metri lineari con cordone di 6 mm per cartuccia. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Adesivo STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
x 4 pz.
Adesivo STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.