Tellerfeder für Kugellager geschlitzt
WN 436 Federstahl blank für Kugellager geschlitzt
TEFED-KUGLGR-SZ-21,8X12,3X0,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 12,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21,8 mm |
Dicke (t1) | 0,25 mm |
Normen | WN 436 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |