Tellerfeder für Kugellager WN 436, Federstahl, blank
WN 436 Federstahl blank für Kugellager
TEFED-KUGLGR-169,0X111,0X1,50
Art.-Nr. 0436916915
EAN 4024835427722
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 111 mm |
Außendurchmesser (d2) | 169 mm |
Dicke (t1) | 1,5 mm |
Normen | WN 436 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |