Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tellerfeder

EN 16983 Stahl phosphatiert
TEFED-EN16983-(PHR)-51,0X125,0X4,0

Art.-Nr. 0436125401
EAN 4024835401821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 16983 Stahl phosphatiert
  • Stahl mit Elastizitätsmodul E = 206.000 N/mm²

  • Einsatz sowohl einzeln als auch in Federpaketen möglich um höhere Kräfte zu absorbieren oder eine dämpfende Funktion zu erreichen
Hinweis

DIN 2093 wurde zurückgezogen und durch EN 16983 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit. Keine technischen Änderungen vorhanden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

51 mm

Außendurchmesser (d2)

125 mm

Dicke (t1)

4 mm

Höhe (h1)

8,50 mm

Normen

EN 16983

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen