Tellerfeder
EN 16983 Stahl phosphatiert
TEFED-EN16983-C-(PHR)-46,0X90,0X2,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahl mit Elastizitätsmodul E = 206.000 N/mm²
- Einsatz sowohl einzeln als auch in Federpaketen möglich um höhere Kräfte zu absorbieren oder eine dämpfende Funktion zu erreichen
DIN 2093 wurde zurückgezogen und durch EN 16983 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit. Keine technischen Änderungen vorhanden.
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 46 mm |
Außendurchmesser (d2) | 90 mm |
Dicke (t1) | 2,5 mm |
Höhe (h1) | 5,7 mm |
Normen | EN 16983 |
Form | C |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |