Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310
DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-50,0X25,4X2,0
Art.-Nr. 51000502
EAN 4046777654592
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 25,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (t1) | 2,0 mm |
Normen | DIN 2093 |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
