Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teller für Dachbauschraube

TE-SHR4,8MM-70X70MM

Art.-Nr. 021787070

EAN 4011231278263

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Teller für Dachbauschraube

Art.-Nr. 021787070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Alu-Zink-Blech
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahlblech

Dicke (h1)

1 mm

Länge (l1)

70 mm

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,8 mm

RoHS-konform

Ja

Lochdurchmesser (d1)

4,9 mm

Breite (b1)

70 mm

Oberfläche

Bandverzinkt

Länge x Breite

70 x 70 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen