Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teller Zinkdruckguss mit Antirutschplatte

TE-STLFU-ZD-ANTIRUPL-D100

Art.-Nr. 5099011100

EAN 4056807567501

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Teller Zinkdruckguss mit Antirutschplatte

Art.-Nr. 5099011100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinkdruckguss. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zur Befestigung am Boden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Nenngröße

100 mm

Durchmesser (d1)

99 mm

Höhe (h1)

20 mm

Höhe min. (h2)

29,5 mm

Tellerstärke (s1)

18 mm

Traglast

3500 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M8X25

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M8X40

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M8X80

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M10X45

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M10X70

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M10X90

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M12X66

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M12X100

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M12X125

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X66

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X100

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X125

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X150

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.