Teller Zinkdruckguss anschraubbar
TE-STLFU-ZD-ANSHRB-D100
Art.-Nr. 5099012100
EAN 4056807567525
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Nenngröße | 100 mm |
Durchmesser (d1) | 99 mm |
Bohrlochdurchmesser (d2) | 9 mm |
Höhe min. (h2) | 29,5 mm |
Bohrlochabstand (l1) | 74 mm |
Tellerstärke (s1) | 18 mm |
Traglast | 3500 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
