Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teller Kunststoff anschraubbar

Teller Kunststoff anschraubbar
TE-STLFU-KST-ANSHRB-D100

Art.-Nr. 5099002100

EAN 4056807567426

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Teller Kunststoff anschraubbar

Art.-Nr. 5099002100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zur Befestigung am Boden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Nenngröße

100 mm

Durchmesser (d1)

99 mm

Bohrlochdurchmesser (d2)

9 mm

Höhe (h1)

18 mm

Höhe min. (h2)

29,5 mm

Bohrlochabstand (l1)

74 mm

Tellerstärke (s1)

18 mm

Traglast

900 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M8X25

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M8X40

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M8X80

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M10X45

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M10X70

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M10X90

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M12X66

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M12X100

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M12X125

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X66

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X100

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X125

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-ST-(A2K)-M16X150

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M8X40

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M8X80

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M10X45

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M10X70

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M10X90

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M12X66

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M12X100

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M12X125

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M16X66

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M16X100

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Gewindestück Edelstahl mit Kugelgelenk

GWDSTK-STLFU-EDST-(BLK)-M16X125

Edelstahl. Gewindestange für Gelenkstellfüße
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen