Teller Kunststoff
Teller Kunststoff
TE-STLFU-KST-D80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Nenngröße | 80 mm |
Durchmesser (d1) | 79 mm |
Höhe min. (h2) | 29,5 mm |
Tellerstärke (s1) | 18 mm |
Traglast | 900 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 39,400 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!