Teller Edelstahl
TE-STLFU-EDST-D80
Art.-Nr. 5099020080
EAN 4062856005512
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenngröße | 80 mm |
Durchmesser (d1) | 79 mm |
Höhe min. (h2) | 29,5 mm |
Tellerstärke (s1) | 18 mm |
Traglast | 3500 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!