Téli autós készlet
Téli autós készlet
Cikksz. 0892332990
EAN 4048539242436
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Komplett termékcsomag a hideg téli hónapokra egyetlen készletben
Gyorsan és egyszerűen használható
- Nem kell időt tölteni az ablakok kaparásával vagy felmelegítésével
- A befagyott ablakok gyorsan jégmentesíthetők és egyben védettek is lesznek
Megvédi az ablakokat az ismételt eljegesedéstől
Néhány másodperc alatt tiszta kilátást biztosít; fellazítja az olyan makacs téli szennyeződéseket is, mint az útszóró só, az olajos útszennyeződés stb.
A páramentesítő kendőben lévő speciális hatóanyagoknak köszönhetően megakadályozza, hogy az ablakok belülről bepárásodjanak
A termékben lévő összes tisztítószer rendkívül kíméletes az anyagokhoz
Kérjük, vegye figyelembe az adott termékcímkén található utasításokat.
| A szélvédőmosó rendszer feltöltésekor vegye figyelembe a fagyálló folyadékra vonatkozó következő keverési arányokat: | ||
| Szélvédőmosó | Víz | Fagyálló folyadék kb. |
| koncentrátum | – | -63 °C |
| 2 rész | 1 rész | -35 °C |
| 1 rész | 1 rész | -23 °C |
| 1 rész | 2 rész | -12 °C |
A Würth 4 részes téli felszerelése sokféle helyzetben segíti az autósokat a hidegebb hónapokban. A lefagyott ablakok ugyanolyan egyszerűen és gyorsan kiolvaszthatók. A téli készlet fagyálló folyadékot is tartalmaz a szélvédőmosó rendszerekhez annak érdekében, hogy még rendkívül hideg hőmérsékleten is (-63 °C-ig) megóvja az ablakokat a jegesedéstől vezetés közben. A készlet emellett tartalmaz egy jégkaparót és egy mikroszálas kendőt is a bepárásodott ablakokhoz.
Permetezze be teljes terjedelmében a jeges ablakokat a jégoldó spray-vel, és hagyja az anyagot rövid ideig hatni; távolítsa el a megolvadt jeget a jégkaparóval. Indulás előtt mikroszálas kendővel tisztítsa meg belülről a bepárásodott ablakokat.